- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 空気入れ 自動車のおすすめ人気ランキング
空気入れ 自動車のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新228件の「空気入れ 自動車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 タイヤ 空気 入れ」、「ガソリンスタンド エアタンク」、「タイヤ コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。最大圧力(kPa)1000仕様アダプター5種類高さ(mm)640質量(g)600ホース長さ(cm)60適合タイヤバルブ米式
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。
最小目盛20kPa
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(18.7MB)設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N関連資料(2.8MB)最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)最高圧力1110kPa、161PSI、11.1barホース長さ(mm)650
ヤマダコーポレーションエアキャリー
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。
大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍)
ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上!
落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12使用空気圧(kPa)(最大)450付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60コード長さ(m)3入力DC12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150連続使用時間(分)30
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式
オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥9,298税込¥10,228
当日出荷
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)材質スチールホース長さ(mm)530最大圧力(kPa)1000適合タイヤバルブ米式
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
1台
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9色サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8